Beli Baterai Termometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- FLUKE Termometer InframerahDeskripsi:Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepatatribut:
- Temperature Range (°C): -30 to 600 (-22 to 1112°F)
- Smart Sensor Thermocouple 2 Channelatribut:
- Dimensions (mm): 66x31x159
- Power: 3*1.5 V baterai AA (not included)
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- Smart Sensor Infrared ThermometerDeskripsi:Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
- Extech pH MeterDeskripsi:- Flat Surface Electrode measures pH in liquids, semi-solids,and solids. No more electrode breakage or clogged junctions.- RENEWindicator tells you when it's time to replace your electrode which eliminates guesswork CAL alert tells you its time to recalibrate.- Ensures accuracy.- Memory records and recalls 15 sequentially tagged readings allowing detection of changes over time- Analog bargraph displayed on LCD 1, 2 or 3 point calibration automatically recognizes buffer solutions.- Order pH buffers separately.- Automatic Temperature Compensation Simultaneous display of pH and Temperature Display indicates when the reading is stabilized.- Data Hold, Auto power off and low battery indication - Waterproofdesign (IP57) floats in water and protects the meter in wet environment- Interchangeable probes available for Chlorine & ORP- Optional weighted base (EX006) holds plastic cup and ExStik meter - Complete with flat surface pH electrode, protective sensorcap, sample cup with cap, four 3V CR-2032 button batteries, and 48INC(1.2m) neckstrap.- Order pH buffers separatelyatribut:
- Resolution (pH): 0.01
- Range (pH): 0 to 14
- Accuracy (pH): ± 0.01
- Dimension Unit (cm): 3.56x17.2x4.1
- Item: PH Meter
- Manufacturing Number: PH100
- Netto Weight (kg): 0.1
- Power Source: Baterai CR2032 (optional/exclude)
- Temperature (°C): -5 to 90
- Type: PH Meter
- Tenmars Datalogging Thermometer 4 ChannelDeskripsi:4 Channel Datalogging Thermometer Backlit layar LCD dengan pembacaan maksimum 9999 Large display untuk pembacaan simultan dari 4 saluranfiturResolusi: 0.1o C / 0.1o F, 1o C / 1o F Mengukur kisaran: K / J / T / E / R / S / N Jenis Overload indikasi Indikasi baterai rendah Matikan daya secara otomatis dengan fungsi menonaktifkan Sampling rate: 1 kali / Data Output & Perangkat Lunak Perangkat Lunak Pengalihan Data yang Disertakan (Windows (R) 2000, XP, VISTA, 7 Kompatibel) 9999 per masing-masing Catatan Saluran Data Logge CALL-Fit untuk cepat membaca data memori (50 halaman / detik)
- Leka Humidity MeterDeskripsi:Cocok digunakan di kamar bayi, kamar tidur, meja belajar, dapur, kamar mandi, garasi, atau dimanapun yang diinginkan. Disarankan utk DIGUNAKAN BERBARENGAN dengan LEKA DH6221 Dehumidifier atau AP8200 Smart Air Purifier & HumidifierIndikator humidity meter:1. DRY - ruangan terlalu kering, indikator kelembapan dibawah 30%2. COMFORT - tingkat kelembaban ideal, indikator diantara 30-60%3. WET - ruangan terlalu lembab, indikator diatas 60%atribut:
- Dimensi (cm): 11x10x2.5
- Sumber Daya: 2 x Baterai AAA, 1.5V
- Pengukuran Kelembapan (%): 10-99%
- Coverage Area (m²): 10
- Smart Sensor Humidity Temperature MeterDeskripsi:SMART SENSOR Humidity Teperature meter, Cepat dan nyaman melakukan pembacaan kelembaban dan suhu yang akurat. Ini adalah instrumen pengukur kelembaban & suhu yang ideal dengan sejumlah aplikasi praktis untuk penggunaan laboratorium, industri, insinyur dan profesional.atribut:
- Display: LCD reading display
- Humidity Measuring Range (%RH): 5~98
- Power Supply (V): 9 battery (Not include due to air limit)
- Dimensions (mm): 156x66x33
- Temperature Accuracy (°C): ±1 (±1.8℉) K-type: ±3 or ±2
- Temperature Measurement Range (°C): -10 to 50
- BOSCH Thermal CameraDeskripsi:Supported Android devices : - Smartphone with Android 4.3 or higher, Tablet with Android 4.3 or higher Supported iOS devices : - iPad (3rd Gen. or higher), iPad Air (1st Gen. or higher), iPad mini (1st Gen. or higher), iPhone 4S or higheratribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Measuring Application: Thermal image
- Screen Size (inch): 3.5
- Benetech Anemometer Data LoggerDeskripsi:Benetech GT8907 Anemometer Data Logger multifungsi digital ini adalah instrumen profesional untuk pengukuran kecepatan angin, suhu, dan kelembaban. Ini dirancang untuk pengukuran kecepatan angin di berbagai lingkungan, seperti teknik pengukuran kecepatan angin, kontrol kualitas, dan kontrol kesehatan. Ini diterapkan dalam pengukuran kecepatan angin untuk berbagai kesempatan seperti pabrik, sekolah, kantor, rute transportasi, keluarga.atribut:
- Material: ABS
- Wind Speed Units: m/s, ft/min, knots, km/h, mph
- Wind Flow Unit: CFM (FT3/MIN), CMM (M3/MIN)
- Wind Temperature Range (°C): 0-45
- Wind Temperature Accuracy (°C): ±1.0
- Humidity Range (%RH): 10-90
- Humidity Accuracy (%RH): ±5
- Meter Size (mm): 194x73x38
- Power Supply: 4x1.5V AAA battery
- Propeller Size (mm): 74x35x2681-531
- Benetech Hot Wire AnemometerDeskripsi:Anemometer umumnya menggunakan sensor berupa baling-baling yang mengubah kecepatan putaran baling-baling menjadi kecepatan angin. Pada Hot Wire Anemometer sensor menggunakan kawat kecil yang dialiri panas hingga suhunya diatas suhu lingkungan.atribut:
- Airflow (m/minute): 0 to 999900
- Air Temperature (°C): 0 to 45
- Wind Speed Unit Selection: m/s, km/h, ft/min, knots, mph
- Operating Current (mA) : <60
- Power Supply: AAA 1.5V Alkaline Battery x 4
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- TESTO Alat Perekam Data Suhu MiniDeskripsi:Jika pekerjaan profesional Anda melibatkan produk makanan atau farmasi, Anda tahu bahwa suhu penyimpanan barang Anda tidak boleh melebihi nilai batas tertentu dalam keadaan apa pun. Pencatat data suhu mini testo 174T membantu Anda mematuhi rentang suhu yang ditentukan. Alat ini merekam nilai suhu dengan baik dan memastikan perekaman dan dokumentasi data pengukuran tanpa gangguan.Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.atribut:
- Measurement Item: Temperature
- Container protection class: IP65
- Dimensions (mm): 38x18.5x60
- Measurement Temperature Range (°C): -30 to 70
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Number of Data Memory: 16000 data
- Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
- Purpose of Use: Temperature change data is recorded. For monitoring temperature of display case and refrigerator.
Daftar Harga Baterai Termometer Terbaru March 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| FLUKE Termometer Inframerah | Rp8.099.900 |
| Smart Sensor Thermocouple 2 Channel | Rp1.199.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| Smart Sensor Infrared Thermometer | Rp329.900 |
| Extech pH Meter | Rp3.599.900 |
| Tenmars Datalogging Thermometer 4 Channel | Rp9.999.900 |
| DEWALT Mesin Pembuka Baut | Rp2.899.900 |
| Leka Humidity Meter | Rp219.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)








/P101518237-1.jpg)